bf/442 S-304 ブラインドヘルール(薄) 協和ステンレス 44531754 bf/442 S-304 ブラインドヘルール(薄) 協和ステンレス 44531754

S-304 ブラインドヘルール(薄)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44531754 品番 bf/442
参考基準価格(税別)¥5,800 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898
寸法A(mm)119 寸法D(mm)101.6 クランプIDF:4.0S 寸法PCD(mm)110 材質S-304 形状ブラインドヘルール(薄) 寸法t(mm)11 寸法F(mm)2.85 寸法C(mm)2.85 寸法T(mm)7.9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする