協和ステンレス
協和ステンレスの 継手・パイプ
協和ステンレスの 継手
協和ステンレスの サニタリー継手
S-316L ブラインドヘルール(薄)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44531770
品番
bf/11.5l2
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
寸法A(mm)
50.5
寸法D(mm)
38.1
クランプ
IDF:1.0S
寸法PCD(mm)
43.5
材質
S-316L
形状
ブラインドヘルール(薄)
寸法t(mm)
11
寸法C(mm)
2.85
商品豆知識
配管工事を支える補助部材