※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KVK
KVKの 継手・パイプ
KVKの パイプ
KVKの 樹脂管
アルミ複合管配管パック
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1パック(2本)
注文コード
44531785
品番
MXL-133P
参考基準価格(税別)
¥34,650
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
種類
アルミ管
材質
アルミ
呼び径
13A
長さ(m)
(アルミ複合管)3
継手
4個
入数
(アルミ複合管)2本
保温材
4個
保温材厚(mm)
(アルミ複合管)10
注意
※配管施工後、保温材の突き合わせ部・背割れ部には遮光テープを巻いてください。
商品豆知識
パイプ(鋼管)の呼称と管用ねじの種類