※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KVK
KVKの 継手・パイプ
KVKの パイプ
KVKの 樹脂管
アルミ複合管チューブ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44531855
品番
MXL-13-2025-S
参考基準価格(税別)
¥72,600
販売価格(税込)
¥70,378
販売価格(税別)
¥
63,980
バスケットに入れる
種類
アルミ管
材質
アルミ
呼び径
13A
外径(mm)
(アルミ複合架橋ポリエチレン管)16、(保温材:参考)58
内径(mm)
(アルミ複合架橋ポリエチレン管)12
長さ(m)
(アルミ複合架橋ポリエチレン管)25
機能
耐候性
厚さ(mm)
(アルミ複合架橋ポリエチレン管)2、(保温材)20
色
(保温材)ベージュ
注意
※保温材の端面は耐候性がありませんので、必ず遮光テープを巻いてください。
商品豆知識
パイプ(鋼管)の呼称と管用ねじの種類