協和ステンレス
協和ステンレスの 継手・パイプ
協和ステンレスの 継手
協和ステンレスの サニタリー継手
S-316L 溶接 同心レジューサー (W)CR
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44531876
品番
crw1.51l2
参考基準価格(税別)
¥8,500
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
呼び径
1.5S×1.0S
材質
S-316L
形状
同心レジューサー
寸法L(mm)
67
寸法D1(mm)
38.1
寸法D2(mm)
25.4
寸法T1(mm)
1.2
寸法T2(mm)
1.2
商品豆知識
配管工事を支える補助部材