協和ステンレス
協和ステンレスの 継手・パイプ
協和ステンレスの 継手
協和ステンレスの サニタリー継手
S-304 六角ナット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44532086
品番
n6143
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
材質
S-304
形状
六角ナット
呼び径
1.0S
寸法F(mm)
16
寸法D(mm)
3.5
寸法E(mm)
30
寸法B(mm)
46
寸法C(mm)
30.5
寸法A
38.02-8山/インチ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材