協和ステンレス
協和ステンレスの 継手・パイプ
協和ステンレスの 継手
協和ステンレスの サニタリー継手
S-304 六角ナット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44532095
品番
n61.2543
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
材質
S-304
形状
六角ナット
呼び径
1.25S
寸法F(mm)
16
寸法D(mm)
3
寸法E(mm)
26
寸法B(mm)
51
寸法C(mm)
37
寸法A
44.1-8山/インチ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材