n62s43 S-304 六角ナット 協和ステンレス 44532120 n62s43 S-304 六角ナット 協和ステンレス 44532120

S-304 六角ナット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44532120 品番 n62s43
参考基準価格(税別)¥4,800 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798
材質S-304 形状六角ナット 呼び径2.0S 寸法F(mm)16 寸法D(mm)3.5 寸法E(mm)30 寸法B(mm)71|75 寸法C(mm)57 寸法A65.05-8山/インチ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする