n6443 S-304 六角ナット 協和ステンレス 44532156 n6443 S-304 六角ナット 協和ステンレス 44532156

S-304 六角ナット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44532156 品番 n6443
参考基準価格(税別)¥18,600 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
材質S-304 形状六角ナット 呼び径4.0S 寸法F(mm)22 寸法D(mm)5 寸法E(mm)38 寸法B(mm)130 寸法C(mm)110 寸法A120.13-6山/インチ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする