協和ステンレス
協和ステンレスの 継手・パイプ
協和ステンレスの 継手
協和ステンレスの サニタリー継手
S-304 溶接 偏芯レジューサー (W)ER
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44532314
品番
erw32.542
参考基準価格(税別)
¥15,500
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
呼び径
3.0S×2.5S
材質
S-304
形状
偏芯レジューサー
寸法L(mm)
67
寸法D1(mm)
76.3
寸法D2(mm)
63.5
寸法T1(mm)
2
寸法T2(mm)
2
商品豆知識
配管工事を支える補助部材