協和ステンレス
協和ステンレスの 継手・パイプ
協和ステンレスの 継手
協和ステンレスの サニタリー継手
S-304 (W)ねじスリーブ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44532384
品番
mw14
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
材質
S-304
形状
(W)ねじスリーブ
呼び径
1.0S
寸法F(mm)
13.5
寸法D(mm)
25.4
寸法E(mm)
21
寸法B(mm)
29.2
寸法C(mm)
23
寸法G(mm)
3
寸法A
37.13-8山/インチ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材