mw2.54 S-304 (W)ねじスリーブ 協和ステンレス 44532427 mw2.54 S-304 (W)ねじスリーブ 協和ステンレス 44532427

S-304 (W)ねじスリーブ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44532427 品番 mw2.54
参考基準価格(税別)¥4,700 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798
材質S-304 形状(W)ねじスリーブ 呼び径2.5S 寸法F(mm)13.5 寸法D(mm)63.5 寸法E(mm)21 寸法B(mm)69.9 寸法C(mm)59.5 寸法G(mm)3 寸法A77.67-8山/インチ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする