協和ステンレス
協和ステンレスの 継手・パイプ
協和ステンレスの 継手
協和ステンレスの サニタリー継手
S-304 (W)ねじスリーブ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44532436
品番
mw34
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
材質
S-304
形状
(W)ねじスリーブ
呼び径
3.0S
寸法F(mm)
13.5
寸法D(mm)
76.3
寸法E(mm)
21
寸法B(mm)
82.6
寸法C(mm)
72.3
寸法G(mm)
3
寸法A
91.19-8山/インチ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材