KVK
KVKの フレキシブルホース・ダクトホース
KVKの フレキシブルホース
フレキシブルホース 20(3/4)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44532442
品番
V50EP20-200
参考基準価格(税別)
¥1,250
販売価格(税込)
¥967
販売価格(税別)
¥
879
バスケットに入れる
EPDMパッキンタイプ
モノタロウではこんなお得な商品も!
フレキパイプ 水道用
モノタロウ
¥
469
¥
516
税込
材質
SUS304
呼び径(A)
20
長さ(mm)
200
長さ(m)
0.2
仕様
EPDMパッキンタイプ
呼び径(B)
3/4