協和ステンレス
協和ステンレスの 継手・パイプ
協和ステンレスの 継手
協和ステンレスの サニタリー継手
S-316L (W)ねじスリーブ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44532479
品番
mw1.25l
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
材質
S-316L
形状
(W)ねじスリーブ
呼び径
1.25S
寸法F(mm)
10
寸法D(mm)
31.8
寸法E(mm)
17
寸法B(mm)
36.2
寸法C(mm)
29.4
寸法G(mm)
2.5
寸法A
43.00-8山/インチ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材