mw3l S-316L (W)ねじスリーブ 協和ステンレス 44532515 mw3l S-316L (W)ねじスリーブ 協和ステンレス 44532515

S-316L (W)ねじスリーブ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44532515 品番 mw3l
参考基準価格(税別)¥7,500 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
材質S-316L 形状(W)ねじスリーブ 呼び径3.0S 寸法F(mm)13.5 寸法D(mm)76.3 寸法E(mm)21 寸法B(mm)82.6 寸法C(mm)72.3 寸法G(mm)3 寸法A91.19-8山/インチ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする