mw4l S-316L (W)ねじスリーブ 協和ステンレス 44532540 mw4l S-316L (W)ねじスリーブ 協和ステンレス 44532540

S-316L (W)ねじスリーブ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44532540 品番 mw4l
参考基準価格(税別)¥12,600 販売価格(税込) ¥10,778
販売価格(税別)
9,798
材質S-316L 形状(W)ねじスリーブ 呼び径4.0S 寸法F(mm)18 寸法D(mm)101.6 寸法E(mm)27.5 寸法B(mm)108.7 寸法C(mm)97.6 寸法G(mm)3 寸法A119.25-6山/インチ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする