※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KVK
KVKの フレキシブルホース・ダクトホース
KVKの フレキシブルホース
フレキシブルホース 20(3/4)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44532546
品番
V50EP20-450
参考基準価格(税別)
¥2,190
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
EPDMパッキンタイプ
材質
SUS304
呼び径(A)
20
長さ(mm)
450
長さ(m)
0.45
仕様
EPDMパッキンタイプ
呼び径(B)
3/4