※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KVK
KVKの フレキシブルホース・ダクトホース
KVKの フレキシブルホース
フレキシブルホース 20(3/4)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44532713
品番
V50EP20-950
参考基準価格(税別)
¥3,510
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
EPDMパッキンタイプ
材質
SUS304
呼び径(A)
20
長さ(mm)
950
長さ(m)
0.95
仕様
EPDMパッキンタイプ
呼び径(B)
3/4