サンプラスチック
サンプラスチックの 静電気対策用品
サンプラスチックの 静電気対策マット・シート類
サンプラスチックの 静電気対策マット・シート類その他関連用品
永久帯電防止規格フィルム(持続型非帯電タイプ)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1本)
注文コード
44532847
品番
SB/S08
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥86,878
販売価格(税別)
¥
78,980
バスケットに入れる
優れた静電気拡散性を兼ね備えた帯電防止タイプのポリエチレン(PE)フィルムです。フィルム(樹脂)自体に帯電防止効果があるため、湿度依存性がほとんど無く、安定した表面抵抗値を長時間持続します。
用途
精密電氣部品の輸送時の梱包材
幅(mm)
1500
厚さ(mm)
0.08
色
ブルー
出荷単位
1本/箱
加工
シートロール
RoHS指令(10物質対応)
対応
巻数(m)
200