サンプラスチック
サンプラスチックの 静電気対策用品
サンプラスチックの 静電気対策マット・シート類
サンプラスチックの 静電気対策マット・シート類その他関連用品
静電気拡散性規格フィルム(界面活性剤タイプ)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(2本)
注文コード
44532856
品番
MB/S05
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
優れた静電気拡散性を兼ね備えた帯電防止タイプのポリエチレン(PE)フィルムです。フィルム(樹脂)自体に帯電防止効果があるため、湿度依存性がほとんど無く、安定した表面抵抗値を長時間持続します。
用途
精密電氣部品の輸送時の梱包材、メンテナンス時のほこりよけ
幅(mm)
1200
厚さ(mm)
0.05
色
ブルー
出荷単位
2本/箱
RoHS指令(10物質対応)
対応
巻数(m)
200