サンプラスチック
サンプラスチックの 静電気対策用品
サンプラスチックの 静電気対策マット・シート類
サンプラスチックの 静電気対策マット・シート類その他関連用品
導電規格フィルム(カーボン練り込みタイプ)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(2本)
注文コード
44532890
品番
B/S10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥86,878
販売価格(税別)
¥
78,980
バスケットに入れる
ポリエチレン(PE)原料にカーボンブラックを特殊に練り込むことで、湿度に依存せず、表面抵抗値を10×4乗Ω以下(計測値)を実現し、優れた導電性を兼ね備えた黒色不透明タイプのPEフィルムです。
用途
液晶関連製品や電子部品・電材等の包装、簡易的なアース用部品、遮光フィルム
幅(mm)
1000
厚さ(mm)
0.1
色
黒
出荷単位
2本/箱
RoHS指令(10物質対応)
対応
巻数(m)
100