KVK
KVKの 継手・パイプ
KVKの 継手
KVKの 給水管継手
ニップル13(1/2)用
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44533316
品番
PZ1015
参考基準価格(税別)
¥610
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
接続ねじ種類
R×G
用途
呼び13管用めねじ同士の接続に
仕様
1mシールテープ付き
適合
呼び13管用
材質
黄銅
形状
ニップル
種類
ねじ込み継手
呼び径(B)
1/2
呼び径(A)
13
商品豆知識
配管工事を支える補助部材