ニップル13(1/2)用

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44533334 品番 Z737-13
参考基準価格(税別)¥410 販売価格(税込) ¥428
販売価格(税別)
389
接続ねじ種類R×R 呼び径13 用途呼び13管用めねじ同士の接続に 材質黄銅 形状ニップル 種類ねじ込み継手 呼び径(B)1/2 呼び径(A)13

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:281

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34591347
2017-04-03
用途:
コンプレッサーのエア配管
製造業

複数購入しましたが加工精度がそろっていて仕上がりがきれいにそろい、満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする