ZPR20FS-08-B8 Z Series(ZPR20) SMC 44533335

Z Series(ZPR20)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 パッド径(Φmm)20 パッド形状首振り形 材質(パッド)(S) シリコーンゴム 注文コード44533335 品番ZPR20FS-08-B8
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498
この商品はパッド径・パッド形状・材質など47種類から選べます 他の種類を見る

傾斜したワークの吸着に適した首振りタイプ
パッド径/Φ10〜Φ50

パッド径(Φmm)20 パッド形状首振り形 材質(パッド)(S) シリコーンゴム ねじ径(B8) M8 x 1.25 接続ねじM8X1.25 真空取出口(08) o8チューブ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする