KVK
KVKの 継手・パイプ
KVKの 継手
KVKの 給水管継手
ニップル20(3/4)用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44533343
品番
PZ1016
参考基準価格(税別)
¥770
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
この商品は
接続ねじ種類
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径(B)
3/4×3/4
用途
呼び20管用めねじ同士の接続に
仕様
1mシールテープ付き
適合
呼び20管用
材質
黄銅製
形状
ニップル
種類
ねじ込み継手
商品豆知識
配管工事を支える補助部材