KVK
KVKの 継手・パイプ
KVKの 継手
KVKの 給水管継手
ニップル25(1)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44533361
品番
Z735
参考基準価格(税別)
¥1,190
販売価格(税込)
¥923
販売価格(税別)
¥
839
バスケットに入れる
呼び径(B)
1×1
材質
黄銅製
形状
ニップル
種類
ねじ込み継手
接続ねじ種類
R×G(おねじ)
商品豆知識
配管工事を支える補助部材