KVK
KVKの 継手・パイプ
KVKの 継手
KVKの ホース継手
ホースニップル13(1/2) シールテープ付
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44533377
品番
PZ1018
参考基準価格(税別)
¥830
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
¥
589
バスケットに入れる
呼び径(B)
1/2
仕様
1mシールテープ付き
材質
黄銅製
形状
ホースニップル
種類
ホース継手
接続
呼び13管用めねじと内径16mmのホース
商品豆知識
配管工事を支える補助部材