KVK
KVKの 継手・パイプ
KVKの 継手
KVKの ホース継手
ホースニップル13(1/2)
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44533386
品番
Z1018
参考基準価格(税別)
¥680
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
呼び径(B)
1/2
適合ホース内径(Φmm)
16
材質
黄銅製
形状
ホースニップル
種類
ホース継手
接続
呼び13管用めねじと内径16mmのホース
接続ねじ種類
R
商品豆知識
配管工事を支える補助部材