丸ニップル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44533413 品番Z743A-13
参考基準価格(税別)¥420 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
呼び径(B)1/2×1/2 材質黄銅製 長さ(mm)40 形状ニップル 種類ねじ込み継手 接続ねじ種類R×R

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする