※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

継ぎ足しジョイント

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法A(mm)20 材質黄銅製メッキなし 注文コード44533431 品番PZ1023-20
参考基準価格(税別)¥2,480 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は寸法A・材質・内容量など17種類から選べます 他の種類を見る
寸法A(mm)20 呼び径(B)1/2×1/2 材質黄銅製メッキなし 形状ブッシング・おすめすソケット 種類ねじ込み継手 接続ねじ種類PJ×G(めねじ)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44533456
2026-02-25
用途:
水道管破裂の修理
サービス業

先日の7年ぶりの雪の後、水道管のチーズがパンクして床がびしょ濡れ。
私はかつてトイレ業界に派遣社員として在籍していた事があったので水道屋さんに依頼するより自分で修理した方が安上がりだと考え、湯沸かし器も使っていないことからチーズを止めてエルボと水道の蛇口とを繋ぐ継ぎ足しジョイントを購入する事で無事修理完了です。
片方にはパッキンが入ってましたが、念のためエルボ側と水道蛇口取付側にシールテープを巻いておきました。現在は一滴の漏れないです。

対象商品:
44533431
2021-09-02
用途:
混合水栓の交換に
その他業種

混合水栓が壊れ、交換しようとしたら新しい混合水栓のブレードホースがわずかに届かない! ネットで調べると継ぎ足しジョイントというものがあるじゃないか。と、いうわけで早速モノタロウに注文し届きました。予想通りのできあがりに満足です。

対象商品:
44533465
2018-04-12
用途:
水道工事

品物は問題ありませんが、出荷が予定より遅れて迷惑しました。

3人が参考にしています
対象商品:
44533456
2016-12-19
用途:
給湯器交換
電気・ガス・熱供給・水道業

とても良い。ちょっと足りない時にすごく助かる。また注文します。

2人が参考にしています
対象商品:
44533474
2014-06-18
用途:
配管修理

欲しい物が見つかり助かります。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする