※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

偏心ザルボ13(1/2)

(2件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44533623 品番 Z696-10
参考基準価格(税別)¥1,190 販売価格(税込) ¥934
販売価格(税別)
849
呼び径(B)1/2×1/2 偏心(寸法)10 長さ(mm)29 材質青銅製 形状その他 種類ねじ込み継手 接続ねじ種類R×G(めねじ)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44533657
2016-12-23
用途:
給湯工事時
農・林・水産業

商品については思った通りで満足していますが、注文してから配達まで10日間もかかり、がっかりしました。次に注文するときには急ぎの時には無理。

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
貴重なご意見ありがとうございます。
この度はご迷惑をお掛けいたしまして申し訳ございませんでした。
今後ストレスのないサービスを行う為、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

対象商品:
44533632
2014-05-16
用途:
浴槽水栓取付のため

以前の水栓とピッチが異なるため、この偏心ザルボを利用した。問題なく取り付けらたが、水栓がステンレスなので、黄銅製は若干違和感がある。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする