KVK
KVKの 継手・パイプ
KVKの 継手
KVKの 給水管継手
ソケット Z711
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44533772
品番
Z711-13
参考基準価格(税別)
¥920
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
種類
ねじ込み継手
形状
ソケット
材質
青銅製
寸法A(mm)
Rc1/2
寸法L(mm)
35
商品豆知識
配管工事を支える補助部材