※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KVK
KVKの 継手・パイプ
KVKの 継手
KVKの 給水管継手
ソケット Z711
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44533781
品番
Z711-20
参考基準価格(税別)
¥1,240
販売価格(税込)
¥967
販売価格(税別)
¥
879
バスケットに入れる
種類
ねじ込み継手
形状
ソケット
材質
青銅製
寸法A(mm)
Rc3/4
寸法L(mm)
40
商品豆知識
配管工事を支える補助部材