※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KVK
KVKの 継手・パイプ
KVKの 継手
KVKの 給水管継手
チーズ Z712
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44533806
品番
Z712-20
参考基準価格(税別)
¥1,960
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
寸法A(mm)
Rc3/4
寸法H(mm)
32
寸法L(mm)
64
形状
チーズ
材質
青銅製
種類
ねじ込み継手
商品豆知識
配管工事を支える補助部材