KVK
KVKの 継手・パイプ
KVKの 継手
KVKの 給水管継手
異径ソケット20(3/4)×13(1/2)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44533842
品番
Z715-1
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
種類
ねじ込み継手
形状
ソケット
材質
青銅製
寸法B(mm)
Rc1/2
寸法A(mm)
Rc3/4
寸法L(mm)
38
商品豆知識
配管工事を支える補助部材