KVK
KVKの 継手・パイプ
KVKの 継手
KVKの 給水管継手
六角ニップル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44533867
品番
Z713-13
参考基準価格(税別)
¥990
販売価格(税込)
¥791
販売価格(税別)
¥
719
バスケットに入れる
種類
ねじ込み継手
形状
ニップル
材質
青銅製
寸法A(mm)
R1/2
寸法H(mm)
26
寸法L(mm)
42
商品豆知識
配管工事を支える補助部材