KVK
KVKの 継手・パイプ
KVKの 継手
KVKの 給水管継手
異径六角ニップル20(3/4)×13(1/2)
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44533912
品番
Z717-1
参考基準価格(税別)
¥1,220
販売価格(税込)
¥934
販売価格(税別)
¥
849
バスケットに入れる
種類
ねじ込み継手
形状
ニップル
材質
青銅製
寸法B(mm)
R1/2
寸法A(mm)
R3/4
寸法H(mm)
32
寸法L(mm)
45
商品豆知識
配管工事を支える補助部材