KVK
KVKの 継手・パイプ
KVKの 継手
KVKの 給水管継手
ストリートエルボ Z718
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44533937
品番
Z718-20
参考基準価格(税別)
¥1,730
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
種類
ねじ込み継手
形状
エルボ
材質
青銅製
寸法B(mm)
Rc3/4
寸法A(mm)
R3/4
寸法H(mm)
47
寸法L(mm)
32
商品豆知識
配管工事を支える補助部材