KVK
KVKの 継手・パイプ
KVKの 継手
KVKの 給水管継手
ストリートエルボ Z718G
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44533955
品番
Z718G-20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,160
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
種類
ねじ込み継手
形状
エルボ
材質
青銅製
寸法B(mm)
Rc3/4
寸法A(mm)
R3/4
寸法H(mm)
47
寸法L(mm)
32
商品豆知識
配管工事を支える補助部材