KVK
KVKの 継手・パイプ
KVKの 継手
KVKの 給水管継手
ユニオン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44533964
品番
Z719-13
参考基準価格(税別)
¥2,480
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
種類
ねじ込み継手
形状
ユニオン
材質
青銅製
寸法A(mm)
Rc1/2
寸法H(mm)
42
寸法H2(mm)
27
寸法L(mm)
41
商品豆知識
配管工事を支える補助部材