KVK
KVKの 継手・パイプ
KVKの 継手
KVKの 給水管継手
ブッシング20(3/4)×13(1/2)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44533991
品番
Z722-1
参考基準価格(税別)
¥870
販売価格(税込)
¥692
販売価格(税別)
¥
629
バスケットに入れる
種類
ねじ込み継手
形状
ブッシング・おすめすソケット
材質
青銅製
寸法B(mm)
Rc1/2
寸法A(mm)
R3/4
寸法H(mm)
32
寸法L(mm)
24
商品豆知識
配管工事を支える補助部材