商品状態※理由あり(未使用・未開封)
消費電力(W)7.4
特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様【傾斜天井配光】非対応
適合高気密SB
色【アルミダイカスト枠】ホワイトつや消し
定格電圧(V)100
色温度(K)3500
光源色温白色
エネルギー消費効率(Lm/W)98.6
LED内蔵
入力電流(A)0.14
光束(Lm)730
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
直下近接限度(cm)10
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)75
埋込高(mm)80
調光の可否不可
傾斜天井取付角度(°)55まで
配光タイプ拡散マイルド
器具相当100形電球1灯
LED交換不可
電源ユニット内蔵