KVK
KVKの 継手・パイプ
KVKの 継手
KVKの 給水管継手
キャップ Z725
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44534025
品番
Z725-13
参考基準価格(税別)
¥670
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
呼び径
13
材質
青銅製
形状
キャップ
種類
ねじ込み継手
寸法L(mm)
20
寸法A(mm)
Rc1/2
商品豆知識
配管工事を支える補助部材