KVK
KVKの 継手・パイプ
KVKの 継手
KVKの 給水管継手
銅管用水栓エルボ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44534052
品番
Z726-2
参考基準価格(税別)
¥950
販売価格(税込)
¥736
販売価格(税別)
¥
669
バスケットに入れる
呼び径(A)
15
呼び径(B)
1/2
寸法L(mm)
32
材質
青銅
形状
エルボ
種類
銅管用継手
寸法H(mm)
29
寸法A(mm)
Rp1/2
パッキン
なし
接続ねじ種類
Rp
商品豆知識
配管工事を支える補助部材