※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KVK
KVKの 継手・パイプ
KVKの 継手
KVKの 給水管継手
銅管用水栓エルボ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44534061
品番
Z726-3
参考基準価格(税別)
¥1,110
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
呼び径(A)
20
呼び径(B)
3/4
寸法L(mm)
33
材質
青銅
形状
エルボ
種類
銅管用継手
寸法H(mm)
29
寸法A(mm)
Rp3/4
パッキン
なし
接続ねじ種類
Rp
商品豆知識
配管工事を支える補助部材