KVK
KVKの 継手・パイプ
KVKの 継手
KVKの 給水管継手
銅管用水栓ソケット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44534077
品番
Z727-1
参考基準価格(税別)
¥530
販売価格(税込)
¥428
販売価格(税別)
¥
389
バスケットに入れる
種類
銅管用継手
形状
ソケット
材質
青銅製
寸法A(mm)
G1/2
寸法L(mm)
34
商品豆知識
配管工事を支える補助部材