KVK
KVKの 継手・パイプ
KVKの 継手
KVKの 給水管継手
銅管用座付水栓エルボ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44534095
品番
Z730
参考基準価格(税別)
¥870
販売価格(税込)
¥692
販売価格(税別)
¥
629
バスケットに入れる
呼び径(A)
15
呼び径(B)
1/2
材質
青銅
形状
エルボ
種類
銅管用継手
パッキン
なし
接続ねじ種類
G(めねじ)
商品豆知識
配管工事を支える補助部材