KVK
KVKの 継手・パイプ
KVKの 継手
KVKの 給水管継手
チーズ Z712G
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44534131
品番
Z712G-13
参考基準価格(税別)
¥2,130
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
寸法A(mm)
Rc1/2
寸法H(mm)
27
寸法L(mm)
54
形状
チーズ
材質
青銅製
種類
ねじ込み継手
商品豆知識
配管工事を支える補助部材