KVK
KVKの 継手・パイプ
KVKの 継手
KVKの 給水管継手
径違い六角ニップル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44534174
品番
Z717G-1
参考基準価格(税別)
¥1,670
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
種類
ねじ込み継手
形状
ニップル
材質
青銅製
寸法B(mm)
R1/2
寸法A(mm)
R3/4
寸法H(mm)
32
寸法L(mm)
45
商品豆知識
配管工事を支える補助部材